Yumuşak lehim
Lehim çubuğu, kurşunsuz
KURŞUNSZ.LEHM ÇUB.S-SN90ZN7CU3-4ÇBK-41CM
Ürün no.
098211130
Müşteriler giriş yaptıktan sonra fiyatları görebilir
Sadece ticari amaçlı
Binlerce ürün çeşidimize ulaşmak için şimdi kayıt olun
DIN EN ISO 9453 ile uyumlu olarak kurşun içermez
Not
Yumuşak lehimi her zaman kurşunsuz kalay pastası ile kullanın
Ürün bilgileri
Veri sayfaları(X)
Kullanım alanı
Olası uygulama alanları:
- Radyatör imalatı
- Kaporta imalatı
Malzeme göstergesi | S-Sn90Zn7Cu3 |
Min. erime sıcaklığı | 200 °C |
Maks. erime sıcaklığı | 280 °C |
Şekil | Düz |
Sert lehim Sn bileşimi (ağırlık-%) | 90 % |
Kurşunsuz | Evet |
Min. işlem sıcaklığı | 220 °C |
Maks. işlem sıcaklığı | 300 °C |
Sert lehim Cu bileşimi (ağırlık-%) | 3 % |
ISO | 9453 |
İçerik ağırlığı | 1 kg |