Yumuşak lehim
Kurşunlu lehim çubuğu
KURŞUNLU LEHİM ÇUBUĞU-PB65SN35-3ÇBK-39CM
Ürün no.
098235
EAN 4011231914178
Müşteriler giriş yaptıktan sonra fiyatları görebilir
Sadece ticari amaçlı
Binlerce ürün çeşidimize ulaşmak için şimdi kayıt olun
DIN EN ISO 9453 standardına göre kurşun içerir
Ürün bilgileri
Veri sayfaları(X)
Malzeme göstergesi | S-Pb65Sn35 |
Min. erime sıcaklığı | 183 °C |
Maks. erime sıcaklığı | 245 °C |
Şekil | Üçgen çubuk |
Sert lehim Sn bileşimi (ağırlık-%) | 35 % |
Kurşunsuz | Hayır |
ISO | 9453 |
İçerik ağırlığı | 1 kg |