Çelik ve paslanmaz çelik için kaba taşlama diski
Çelik/paslanmaz çelik için taşlama diski
TAŞLAMA TAŞI-ÇELİK-MAVİ-D180X6MM
Ürün no.
0669381806
EAN 4056807562223
Müşteriler giriş yaptıktan sonra fiyatları görebilir
Sadece ticari amaçlı
Binlerce ürün çeşidimize ulaşmak için şimdi kayıt olun
Çok iyi performans değerlerine sahip, sentetik reçine bağlı, elyafla güçlendirilmiş standart düz taşlama diski.
- Yüksek kopma dayanımı
- Orta sertlikte disk
- EN 12413 Avrupa standardının en üst düzey güvenlik gereksinimlerini karşılar
Not
- Saklama: Kuru, oda sıcaklığında 20°C'de
- Yalnızca uygun koruyucu giysilerle çalışın
- Yalnızca hasarsız disklerle çalışın
- Doğru temas basıncını uygulayın
Ürün bilgileri
Veri sayfaları(X)
Kullanım alanı
- Genel yapı çelikleri, yüksek mukavemetli yapı çelikleri, inşaat çelikleri, takım çelikleri ve sertleştirilmiş çeliklerde kenarların, kaynak dikişlerinin ve yüzeylerin taşlanması. Alaşımsız paslanmaz çelik, alaşımlı ve yüksek alaşımlı çelikler, paslanmaya ve aside dirençli çelikler, krom-nikel çelikler.
- Kenarları taşlama, çapak alma, sert kaynak dikişlerini bileme vb.
Çap x kalınlık | 180 x 6,0 mm |
Matkap deliği | 22,23 mm |
Tasarım | Krank |
Maks. devir sayısı | 8500 dev/dk |
Maks. dairesel hız | 80 m/s |
Değişkenlik (nokta sistemi) | 2/4 nokta |
Hizmet ömrü (nokta sistemi) | 2/4 nokta |
Sökme hızı (nokta sistemi) | 2/4 nokta |
Çıkarma performansı (nokta sistemi) | 2/4 nokta |