Plastik genişletme perçini Tip 1
Plastik genişletme perçini, tip 1
VW/AUDI/OPEL-PİM TİP KOPÇA 7,9-8,5MM SYH
Binlerce ürün çeşidimize ulaşmak için şimdi kayıt olun
Belirtilen boyutlar bağlayıcı değildir. Teknik değişiklikler yapılabilir!
Veri sayfaları(X)
- Sac metal, kutu ve plastiklerin hızlıca birleştirilmesi
- Otomotiv endüstrisinde ve tüm birleştirme uygulamalarında kullanmak için
Min./maks. matkap deliği çapı | 7,9-8,5 mm |
Min./maks. bağlantı kalınlığı | 4-7 mm |
Kafa çapı (B) | 16 mm |
Vida başı yüksekliği (C) | 2 mm |
Genleşme mandreni uzunluğu (D) | 12 mm |
Genleştirici malafanın çapı (A) | 7,9 mm |
Malzeme | Poliamit - PA 66 |
Renk | Siyah |
Orijinal yedek parça numarasına karşılık gelir | 16186729901C, 51471916670, 6136889, A0009902992, 1104880 |
Orijinal yedek parça numarası 2'ye karşılık gelir | N038549101C, 90087290, N0385494, A1149900192, N0385494 |