Yüksek dirençli Stop Fix, kaba dişli
Yüksek dirençli Stop Fix, kaba dişli
DOS-YÜKSEK MUKVMET SIKI GEÇME BİLEŞN-50G
Ürün no.
089363850
EAN 4065746531535
Müşteriler giriş yaptıktan sonra fiyatları görebilir
Sadece ticari amaçlı
Binlerce ürün çeşidimize ulaşmak için şimdi kayıt olun
High-strength fixing of drive arbors
Ürün bilgileri
Veri sayfaları(X)
İçerik ağırlığı | 50 g |
Kimyasal baz | Dimetakrilik asit ester |
Renk | Yeşil floresan |
Uygun olduğu maks. diş: | M36 |
Maks. boşluk doldurma yeteneği | 0,20 mm |
Min./maks. işlem sıcaklığı | -55 - 150 °C |
Min. kilitleme torku | 30 Nm |
Üretimden itibaren raf ömrü/koşullar | 18 Ay / serin ve kuru depolama alanı |
RAL renk değeri seç
DİKKAT: Renklerin ekrandaki görünümü gerçek renk tonundan farklılık gösterir!