Yıldız tornavida (PZ)
PZ yuvarlak şaftlı tornavida, kısa
YILDIZ TOPAÇ TORNAVİDA-PZ2-25MM
Ürün no. 06132532
EAN 4038898275725
Müşteriler giriş yaptıktan sonra fiyatları görebilir
Sadece ticari amaçlı
Binlerce ürün çeşidimize ulaşmak için şimdi kayıt olun
Kısa model
- Şaft: Yuvarlak şaft, desenli krom kaplamalı
- Uç: ISO 8764-PZ, Siyah Uç
- Standart: DIN 5262
Ürün bilgileri
Veri sayfaları(X)
![]() | |
Uç boyutu | PZ2 |
Bıçak uzunluğu (A) | 25 mm |
Tutma sapı uzunluğu (B) | 62 mm |
Tutma sapı genişliği (C) | 31 mm |