1/2 inç güçlü lokma anahtarı
1/2 inç güçlü lokma anahtarı, iç altıgen, uzun
ALLEN LOKMA BİTS UÇ-1/2 İNÇ-UZUN-5MM
Müşteriler giriş yaptıktan sonra fiyatları görebilir
Sadece ticari amaçlı
Binlerce ürün çeşidimize ulaşmak için şimdi kayıt olun
Altıgen lokma cıvataları için, metrik, uzun
- Tüm geleneksel basınçlı havalı ve elektrikli makinelere uyar
- Standart: DIN 3121'ye göre kare yuva
- Tasarım: dövme, eskitmeli
Ürün bilgileri
Veri sayfaları(X)
Sürüş | 1/2 inç |
Tahrik tipi | İç kare |
Uç boyutu | 5 mm |
Uç tipi | İç allen cıvata |
Uzunluk (L1) | 78 mm |
Bıçak uzunluğu (L2) | 8 mm |
Lokma anahtarı dış çapı (D1) | 25 mm |
Malzeme | Çelik |
Yüzey | Bronz |