Yıldız mercimek başlı cıvata H
DIN 7985 paslanmaz çelik A2 düz H
YSB.T.DİŞ.CIV.DIN7985(A2/70)PH4-M8X16
Binlerce ürün çeşidimize ulaşmak için şimdi kayıt olun
DIN 7985 geri çekilmiş ve ISO 7045 bunun yerini almıştır. Bazı benzerlikler vardır (bazı kafa yükseklikleri ve kafa çapları değiştirilmiştir | diş uzunlukları değiştirilmiştir | yıldız başların penetrasyon derinlikleri değiştirilmiştir | mercimek havşa başlı cıvatanın standart adı düz başlı cıvata olarak değiştirilmiştir).
Veri sayfaları(X)
CAD verileri (ancak oturum açtıktan sonra erişilebilir)
Diş tipi x nominal çap (d1) | M8 |
Uzunluk (l1) | 16 mm |
Kafa çapı (dk) | 16 mm |
Vida başı yüksekliği (k1) | 6 mm |
Standartlar | DIN 7985 |
Malzeme | Paslanmaz çelik A2 |
Özellik sınıfı | 70 |
Yüzey | Çıplak |
RoHS uyumlu | Evet |
Vida başı tipi | Mercimek başlı |
Tahrik tipi | Yıldız başlı |
Vida iç yolu | H4 |
Diş tipi | Metrik diş |
Hatve | 1,25 mm |
Diş biçimi | Standart metrik diş |
Ürün sınıfı | A |