Würth Türkiye‘ye hoş geldiniz Sadece kurumsal müşteriler için

Akülü vidalama matkabı, ABS 18 Kompakt

Akülü vidalama matkabı, ABS 18 Kompakt
AKÜLÜ VİDALAMA MAK.(ABS18 COMPACT)-2X4AH
MASTER

Ürün no. 57018002

Müşteriler giriş yaptıktan sonra fiyatları görebilir

Akülü vidalama matkabı, ABS 18 Kompakt

Ürün no. 57018002

Müşteriler giriş yaptıktan sonra fiyatları görebilir

Adet

Paket birimi

x1 ad.

Sadece ticari amaçlı

Binlerce ürün çeşidimize ulaşmak için şimdi kayıt olun

Compact, powerful and brushless cordless drill driver for moderate screwing and drilling work, developed by Würth to meet the requirements of craftsmen.

Ürün bilgileri

Würth kataloğu(X)

PDF olarak katalog sayfası 1

Veri sayfaları(X)

Nominal voltaj

18 V/DC

1./2. vites min./maks. rölanti devri

0-600 / 0-1900 dev/dk

Maks. tork, sert/yumuşak

60 / 34 Nm

Min./maks. mandren bağlama genişliği

1,5-13 mm

Şarj edilebilir pil/pil sayısı

2 ADET

Şarj edilebilir pil/pil kapasitesi

4 Ah

Çelikte maks. delme çapı

13 mm

Ahşapta maks. delme çapı

40 mm

Metalde maks. önerilen delme çapı

13 mm

Maks. vida çapı

10 mm

Uzunluk

180 mm

Yükseklik

250 mm

Şarj edilebilir pil ile makine ağırlığı

1,9 kg

Akülü vidalama matkabı, ABS 18 Kompakt dahil:

ORSY sistem çanta 8.4.2
1 x
ORSY sistem çanta 8.4.2

SYSCASE-8.4.2.

Açıklama: Ideal for flexible storage of small parts, machines and tools used with consumables
Miktar: 1 x
2 x
Pil takımı Li-İyon 18 volt MCUBE

18V/4,0AH M-CUBE-BASIC BATARYA

MASTER
Açıklama:
4 Ah
Compact, powerful and lasting 18 Volt Li-Ion battery for professional and universal use with the new Würth cordless tools.
Miktar: 2 x
1 x
Charger ALG 18 V, M-CUBE

ALG-18/4 BATARYA ŞARJ CİHAZI

MASTER
Açıklama: For charging the Li-Ion 18 V M-CUBE Basic battery.
Miktar: 1 x
Case insert for MASTER machines
1 x
Case insert for MASTER machines

CASEINRT-(ABS 18 COMPACT)-462,5X322X95

Açıklama: The perfect insert for storing your Würth MASTER machine tidily and securely.
Miktar: 1 x

Paket birimi

Paket birimi, bir paket içerisinde bulunan ürünlerin sayısını belirtir. Katalog bölümünde, bir seçim menüsü görüntülendiğinde çeşitli paket birimleri arasında seçim yapılabilir.

Ürün sepetinde veya Easy-/VarioScan'de tespit esnasında doğrudan ürün numarası girişinde paket birimi tanınmazsa, alanı boş bırakınız. Bu durumda otomatik olarak bir paket birimi belirlenir.

Würth ürün numarası yapısı

Würth ürün numarası şunlardan oluşmaktadır: VVVVAAABBB
VVVV = İlk numara için 4 hane (Dikkat, ilk hane şu anda daima bir 0'dır)
AAA = 1. ölçüm bölümü için 3 hane
BBB = 2. ölçüm bölümü için 3 hane

Ürün numarası yapısı için örnekler:
Örnek 1: 4x10 mm ölçüsünde cıvata:
VVVVAAABBB
00574 10 (4 ve 10 arasında 2 boşluk)

Örnek 2: 10x20 mm ölçüsünde cıvata:
VVVVAAABBB
005710 20 (10 ve 20 arasında 1 boşluk)

Örnek 3: 6 mm iç çapı olan bir pul:
VVVVAAABBB
04076

Fiyat ve ekran gösterge bilgisi

Paket birimi (VE) başına fiyat:
Gösterilen fiyat her zaman gösterilen pakete 250'lik paket biriminde yani 250 adet fiyatında, 300'lük paket biriminde yani 300 adet fiyatında eşdeğerdir.

Fiyat anahtarı gösterimli (PSL) fiyat:
Fiyat her zaman fiyat anahtarı üzerinden düzenlenen bir miktar için geçerlidir:
1 adet için fiyat
100 adet için fiyat
1000 adet için fiyat

Miktar

Miktar, sipariş veya teslimattaki birim sayısını ve ilgili öğenin miktar birimini gösterir.