Tam dişli altıköşe başlı cıvata
CIV-AKB-DIN933-8.8-SW22-M14X35
Ürün no. 005514 35
EAN 4038898387800
Binlerce ürün çeşidimize ulaşmak için şimdi kayıt olun
DIN 933 geri çekilmiş ve ISO 4017 bunun yerini almıştır. Bazı benzerlikler vardır (nominal boyutlar arttırılmıştır | M10, M12, M14 ve M22 için düzler arasındaki genişlik değiştirilmiştir).
Veri sayfaları(X)
![]() | |
Diş tipi x nominal çap (d1) | M14 |
Uzunluk (l1) | 35 mm |
Vida başı yüksekliği (k1) | 8,8 mm |
Harici sürücü (s1) | WS22 |
Standartlar | DIN 933 |
Malzeme | Çelik |
Özellik sınıfı | 8,8 |
Yüzey | Düz |
Korozyon koruma süresi (3) | 0 h |
Vida başı tipi | Altıköşe |
Tahrik tipi | Dış altıköşe |
Diş tipi | Metrik diş |
Diş formu | Standart metrik diş |
Diş tasarımı | Tam diş |
Diş uzunluğu (metrik diş) | 35 mm |
Ürün sınıfı | A |
RoHS uyumlu | Evet |
Tightening torque 90% yield strength (1) | 134 Nm |
Min./max. resulting pre-load force (2) | 29,6-59,1 kN |
Disc with hardness to be used | ≥ 200 HV |
Nut to be used with strength class | ≥ 8 |
RAL renk değeri seç
DİKKAT: Renklerin ekrandaki görünümü gerçek renk tonundan farklılık gösterir!