Kombine anahtar, ekstra uzun
Kombine anahtar, ekstra uzun
KOMBİNE ANAHTAR-SW13-15°AÇILI-KROM-225MM
Müşteriler giriş yaptıktan sonra fiyatları görebilir
Sadece ticari amaçlı
Binlerce ürün çeşidimize ulaşmak için şimdi kayıt olun
Metrik, ekstra uzun model
- Tahrik: Halka yan POWERDRIV, on iki köşe
- Standart: DIN 3113A/ISO 3318/7738
- Geometri: Halka tarafında 15° köşeli, kafa açısı 15°
- Malzeme: Krom vanadyum çeliği
- Yüzey: Krom kaplamalı, polisajlı kafalar ve halka
Ürün bilgileri
Veri sayfaları(X)
![]() | |
Lamalar boyunca genişlik | 13 mm |
Uzunluk (L) | 225 mm |
Halka kalınlığı (a1) | 10 mm |
Çene kalınlığı (a2) | 6,5 mm |
Çene genişliği (dış) (b) | 29,5 mm |
Halka dış çapı (d) | 20 mm |
Malzeme | Krom vanadyum çeliği |
Yüzey | Krom kaplamalı |