Würth Türkiye‘ye hoş geldiniz Sadece kurumsal müşteriler için

DIN 7603 alüminyum, A şekilli

DIN 7603 alüminyum, A şekilli
ALUM.PUL(CONTA)DIN7603-ALU-A-12X16X1,5

Ürün no. 046312 16

Müşteriler giriş yaptıktan sonra fiyatları görebilir

DIN 7603 alüminyum, A şekilli

Ürün no. 046312 16

Müşteriler giriş yaptıktan sonra fiyatları görebilir

Adet

Paket birimi

x500 ad.

Sadece ticari amaçlı

Binlerce ürün çeşidimize ulaşmak için şimdi kayıt olun

Shape A

Ürün bilgileri

Würth kataloğu(X)

PDF olarak katalog sayfası 1  |  2  |  3

Veri sayfaları(X)

CAD verileri (ancak oturum açtıktan sonra erişilebilir)

Malzeme

Alüminyum

Yüzey

Çıplak

Şekil

A

Nominal boyut

12 x 16mm

İç çap (d1)

12 mm

Dış çap (d2)

16 mm

Kalınlık (h1)

1,5 mm

Orijinal yedek parça numarasına karşılık gelir

VW/Audi: N.013 818.3

Maks. sıcaklık direnci

200 °C

DIN

7603

Ürün no. Müşteri malzeme no.

Tehlikeli malzeme

Ürün bilgileri

Würth kataloğu

PDF olarak katalog sayfası  | 

Kitapçık katalog

Veri sayfaları()

Veri sayfaları ()

CAD verileri  | 

Teknik bilgiler