DIN 7991/ISO 10642 düz çelik 010.9
HB.İMB.T.DİŞ.CIV.DIN7991-10.9-SYH-M3X25
Müşteriler giriş yaptıktan sonra fiyatları görebilir
Binlerce ürün çeşidimize ulaşmak için şimdi kayıt olun
Würth kataloğu(X)
Veri sayfaları(X)
CAD verileri (ancak oturum açtıktan sonra erişilebilir)
Sertifikalar/Belgeler(X)
![]() | |
Diş tipi x nominal çap (d1) | M3 |
Uzunluk (l1) | 25 mm |
Kafa çapı (dk) | 5,81 mm |
Vida başı yüksekliği (k1) | 1,86 mm |
Vida iç yolu (s1) | IH2 |
Standartlar | ISO 10642 |
Malzeme | Çelik |
Vidalama özelliği sınıfı | 010,9 |
Yüzey | Çıplak |
ROHS uyumlu | Evet |
Vida başı tipi | Havşa başlı 90 derece |
Tahrik tipi | İç altıköşe |
Diş tipi | Metrik diş |
Diş biçimi | Standart metrik diş |
Vida dişi tasarımı | Tam diş |
Ürün sınıfı | A |