Würth Türkiye‘ye hoş geldiniz Sadece kurumsal müşteriler için

Silindirik imbus cıvata

ISO 4762/DIN 912 çelik, 12.9, düz
SİL.İMB.CIV.DIN912-12.9-IH17(SYH)M20X35

Ürün no. 008320 35

Müşteriler giriş yaptıktan sonra fiyatları görebilir

Silindirik imbus cıvata

Ürün no. 008320 35

Müşteriler giriş yaptıktan sonra fiyatları görebilir

Adet

Paket birimi

x50 ad.

Sadece ticari amaçlı

Binlerce ürün çeşidimize ulaşmak için şimdi kayıt olun

ISO 4762/DIN 912 çelik, 12.9, kaplamasız
Not

ISO 4762, DIN 912'nin yerini almıştır | Bazı benzerlikler vardır | Nominal aralık değiştirilmiştir | İnce diş, ISO 12474'ye geçirilmiştir.

Ürün bilgileri

Würth kataloğu(X)

Veri sayfaları(X)

CAD verileri (ancak oturum açtıktan sonra erişilebilir)

Diş tipi x nominal çap (d1)

M20

Uzunluk (l1)

35 mm

Kafa çapı (dk)

30 mm

Vida başı yüksekliği (k1)

20 mm

Standartlar

ISO 4762

Malzeme

Çelik

Vidalama özelliği sınıfı

12,9

Yüzey

Çıplak

ROHS uyumlu

Evet

Vida başı tipi

FIL

Tahrik tipi

İç altıköşe

Vida iç yolu (s1)

IH17

Diş tipi

Metrik diş

Hatve

2,5 mm

Diş biçimi

Standart metrik diş

Ürün sınıfı

A

Tehlikeli malzeme

Ürün bilgileri

Würth kataloğu

PDF olarak katalog sayfası  | 

Kitapçık katalog

Veri sayfaları()

Veri sayfaları ()

CAD verileri  | 

Teknik bilgiler