Würth Türkiye‘ye hoş geldiniz Sadece kurumsal müşteriler için

Metal kilitli standart kablo konnektörü

PLASTİK KELEPÇE METAL DİL 2,5X100 BEYAZ

Ürün no. 050221

EAN 4011231434270

Müşteriler giriş yaptıktan sonra fiyatları görebilir
Metal kilitli standart kablo konnektörü

Ürün no. 050221

Müşteriler giriş yaptıktan sonra fiyatları görebilir
Adet
Paket birimi
x 100 ad.

Sadece ticari amaçlı

Binlerce ürün çeşidimize ulaşmak için şimdi kayıt olun

Minimum çekme direncinin artırılmış gereksinimlerinde kabloları, kablo demetlerini, hortumları vb. hızlı, sorunsuz ve güvenilir bir şekilde bir arada tutmak için.

Korozyona karşı dayanıklı, anti manyetik metal kilit bağlantısı


  • Nem, ısı, soğuk vb. en zorlu koşullarda bile mükemmel bağlama özelliği.

  • Sağlamdır ve titreşimler ile dış faktörlerden etkilenmez


Elle bağlanabilir


İlave montaj elemanına gerek yoktur



Geliştirilmiş kullanıcı emniyeti


Standart plastik kilitli kablo bağlarına kıyasla daha yüksek çekme direnci

Not

Karbon katkı maddeleri UV ışınlarının malzemenin üzerindeki etkisini azaltır.

Ürün bilgileri

Veri sayfaları(X)

Kullanım alanı

Şalt dolabı yapımı


Elektronik ve bina tesisatı


Araç yapımı


Araç atölyeleri


Bakım atölyeleri

Genişlik

2,5 mm

Uzunluk

100 mm

Min./maks. demet çapı

1,6-24 mm

Maks. germe kuvveti

180 N

Min./maks. sıcaklık direnci

-40 - 85 °C

Malzeme

PA 6,6 - Poliamit

Silikon içermez

Evet

Halojen içermez

Evet

Renk

Doğal

Ürün no.
Müşteri malzeme no.

Tehlikeli malzeme

Ürün bilgileri

Veri sayfaları()

Veri sayfaları ()

CAD verileri  | 

Teknik bilgiler