Würth Türkiye‘ye hoş geldiniz Sadece kurumsal müşteriler için

Yıldız havşa başlı cıvata, H

DIN 965 düz A2 paslanmaz çelik, H
YHB.TAM DİŞ CIV.DIN965(A2)PH1-M2,5X8

Ürün no. 028125 8

EAN 4048539507559

Müşteriler giriş yaptıktan sonra fiyatları görebilir
Yıldız havşa başlı cıvata, H

Ürün no. 028125 8

Müşteriler giriş yaptıktan sonra fiyatları görebilir
Adet
Paket birimi
x 1000 ad.

Sadece ticari amaçlı

Binlerce ürün çeşidimize ulaşmak için şimdi kayıt olun

DIN 965 paslanmaz çelik, A2, düz
Not

DIN 965 geri çekilmiş ve ISO 7046 bölüm 1/bölüm 2 bunun yerini almıştır. Bazı sınırlı benzerlikler vardır (bazı kafa yükseklikleri ve kafa çapları değiştirilmiştir | Diş uzunlukları değiştirilmiştir | nominal Ø M1.6 çıkarılmıştır | mukavemet sınıfı 5.8 ve A4-70 çıkarılmıştır | diş uzunlukları değiştirilmiştir | freze başın penetrasyon derinlikleri değiştirilmiştir).

Ürün bilgileri

Veri sayfaları(X)

CAD verileri (ancak oturum açtıktan sonra erişilebilir)

Diş tipi x nominal çap (d1)

M2,5

Uzunluk (l1)

8 mm

Kafa çapı (dk)

4,7 mm

Vida başı yüksekliği (k1)

1,5 mm

Standartlar

DIN 965

Malzeme

Paslanmaz çelik A2

Özellik sınıfı

50

Yüzey

Düz

RoHS uyumlu

Evet

Vida başı tipi

Havşa başlı

Tahrik tipi

Yıldız başlı

Vida iç yolu

H1

Diş tipi

Metrik diş

Hatve

0,45 mm

Diş formu

Standart metrik diş

Diş tasarımı

Tam diş

Ürün sınıfı

A

Ürün no.
Müşteri malzeme no.

Tehlikeli malzeme

Ürün bilgileri

Veri sayfaları()

Veri sayfaları ()

CAD verileri  | 

Teknik bilgiler