Yıldız havşa başlı cıvata, H
YHB.TAM DİŞ CIV.DIN965(A2)PH1-M2X16
Ürün no. 02812 16
EAN 4050641010964
Binlerce ürün çeşidimize ulaşmak için şimdi kayıt olun
DIN 965 geri çekilmiş ve ISO 7046 bölüm 1/bölüm 2 bunun yerini almıştır. Bazı sınırlı benzerlikler vardır (bazı kafa yükseklikleri ve kafa çapları değiştirilmiştir | Diş uzunlukları değiştirilmiştir | nominal Ø M1.6 çıkarılmıştır | mukavemet sınıfı 5.8 ve A4-70 çıkarılmıştır | diş uzunlukları değiştirilmiştir | freze başın penetrasyon derinlikleri değiştirilmiştir).
Veri sayfaları(X)
![]() | |
Diş tipi x nominal çap (d1) | M2 |
Uzunluk (l1) | 16 mm |
Kafa çapı (dk) | 3,8 mm |
Vida başı yüksekliği (k1) | 1,2 mm |
Standartlar | DIN 965 |
Malzeme | Paslanmaz çelik A2 |
Özellik sınıfı | 50 |
Yüzey | Düz |
RoHS uyumlu | Evet |
Vida başı tipi | Havşa başlı |
Tahrik tipi | Yıldız başlı |
Vida iç yolu | H1 |
Diş tipi | Metrik diş |
Hatve | 0,4 mm |
Diş formu | Standart metrik diş |
Diş tasarımı | Tam diş |
Diş uzunluğu (metrik diş) | 16 mm |
Ürün sınıfı | A |
Tightening torque 90% yield strength (1) | 0,2 Nm |
Min./max. resulting pre-load force (2) | 164-328 N |
Corrosion resistance class (3) | CRC II |
Disc with hardness to be used | ≥ 140 HV |
Nut to be used with strength class | ≥ 50 |
RAL renk değeri seç
DİKKAT: Renklerin ekrandaki görünümü gerçek renk tonundan farklılık gösterir!