DIN 6912 çelik 08.8, düz
SİL.İMB.AL.CIV.DIN6912-8.8-IH3(SYH)M4X45
Müşteriler giriş yaptıktan sonra fiyatları görebilir
Binlerce ürün çeşidimize ulaşmak için şimdi kayıt olun
Kafa geometrileri nedeniyle bu cıvatalar yalnızca sınırlı yüklere maruz bırakılabilirler, bkz. DIN EN ISO 898-1
Würth kataloğu(X)
Veri sayfaları(X)
CAD verileri (ancak oturum açtıktan sonra erişilebilir)
Sertifikalar/Belgeler(X)
![]() | |
Diş tipi x nominal çap (d1) | M4 |
Uzunluk (l1) | 45 mm |
Kafa çapı (dk) | 7 mm |
Vida başı yüksekliği (k1) | 2,8 mm |
Standartlar | DIN 6912 |
Malzeme | Çelik |
Vidalama özelliği sınıfı | 08,8 |
ROHS uyumlu | Evet |
Vida başı tipi | Yassı başlı düşük |
Tahrik tipi | Oluklu altıgen lokma |
Vida iç yolu (s1) | IH3 |
Diş tipi | Metrik diş |
Diş biçimi | Standart metrik diş |
Ürün sınıfı | A |