Mercimek havşa başlı sac vidası, C form, Z yıldız başlı DIN 7983, A2 paslanmaz çelik, düz, C form, Z çapraz oyuklu.
DIN 7983 düz A2 paslanmaz çelik, Z form C, sivri.
YHMB.SAC VİDASI DIN7983-PZ2(A2)4,2X16
Binlerce ürün çeşidimize ulaşmak için şimdi kayıt olun
Sac vidaları, kalıp dişli vida ailesinde yer alır. Önceden hazırlanmış bir ana deliğe vidalandığında, bu vidalar kendi diş yuvasını açar.
Doğru ana delik çapını seçmek için kılavuz değerler, DIN 7975'te verilmiştir.
Form C = uçlu diş
Form F = uçsuz diş
Form R = yuvarlak uçlu diş
Paslanmaz çelik sac vidaları, yüzeyi sertleştirilmiş çelik sac vidalarından daha zayıftır. Bu da, bu vidaların çelik sac üzerinde havşa dişi oluşturamayacağı anlamına gelir. Bu nedenle yalnızca alüminyum gibi yumuşak malzemelerde kullanılırlar.
Veri sayfaları(X)
CAD verileri (ancak oturum açtıktan sonra erişilebilir)
![]() | |
Standartlar | DIN 7983 |
Malzeme | Paslanmaz çelik A2 |
Yüzey | Düz |
Şekil | C |
Vida başı tipi | Mercimek havşa başlı |
Tahrik tipi | Z |
Vida iç yolu | Z2 |
Nominal çap (d1) | 4,2 mm |
Kafa çapı (dk) | 8,1 mm |
Uzunluk (l1) | 16 mm |
Vida başı yüksekliği (k1) | 2,5 mm |
Diş tipi | Diş açan vida mastarı |
Diş tasarımı | Tam diş |
RoHS uyumlu | Evet |
Performans beyanı (EU-CPR) | Hayır |
Diş boyutu | St 2,2 | St 2,9 | St 3,5 | St 3,9 | St 4,2 | St 4,8 | St 5,5 | St 6,3 | St 8 | St 9,5 |
Min. sac kalınlığı (mm) | 0,8 | 1,1 | 1,3 | 1,3 | 1,4 | 1,6 | 1,8 | 1,8 | 2,1 | 2,1 |
Maks. sac kalınlığı (mm) | 1,8 | 2,2 | 2,8 | 3 | 3,5 | 4 | 4,5 | 5 | 6,5 | 7,5 |
Ön delme çapı (mm) | 1,2 | 2,1 | 2,6 | 2,8 | 3,0 | 3,5 | 4,1 | 4,7 | 6,1 | 7,7 |