Würth Türkiye‘ye hoş geldiniz Sadece kurumsal müşteriler için

Yıldız havşa başlı cıvata, H

DIN 965 düz A2 paslanmaz çelik, H
YHB.TAM DİŞ CIV.DIN965(A2)PH2-M5X35

Ürün no. 02815 35
EAN 4011231320795

Müşteriler giriş yaptıktan sonra fiyatları görebilir
Yıldız havşa başlı cıvata, H

Ürün no. 02815 35

Müşteriler giriş yaptıktan sonra fiyatları görebilir
Adet
Paket birimi
x 100 ad.

Sadece ticari amaçlı

Binlerce ürün çeşidimize ulaşmak için şimdi kayıt olun

DIN 965 paslanmaz çelik, A2, düz
Not

DIN 965 geri çekilmiş ve ISO 7046 bölüm 1/bölüm 2 bunun yerini almıştır. Bazı sınırlı benzerlikler vardır (bazı kafa yükseklikleri ve kafa çapları değiştirilmiştir | Diş uzunlukları değiştirilmiştir | nominal Ø M1.6 çıkarılmıştır | mukavemet sınıfı 5.8 ve A4-70 çıkarılmıştır | diş uzunlukları değiştirilmiştir | freze başın penetrasyon derinlikleri değiştirilmiştir).

Ürün bilgileri

Veri sayfaları(X)

CAD verileri (ancak oturum açtıktan sonra erişilebilir)

Diş tipi x nominal çap (d1)

M5

Uzunluk (l1)

35 mm

Kafa çapı (dk)

9,2 mm

Vida başı yüksekliği (k1)

2,5 mm

Standartlar

DIN 965

Malzeme

Paslanmaz çelik A2

Özellik sınıfı

50

Yüzey

Çıplak

RoHS uyumlu

Evet

Vida başı tipi

Havşa başlı 90 derece

Tahrik tipi

Yıldız başlı

Vida iç yolu

H2

Diş tipi

Metrik diş

Hatve

0,8 mm