Würth Türkiye‘ye hoş geldiniz Sadece kurumsal müşteriler için

Tornavida, altıköşe lokma, esnek şaft

Altıköşe kafa içn tornvida, esnk şaft
TORNAVİDA-LOKMA UÇLU-ESNEK GÖVDE-SW8X150

Ürün no. 061328608

EAN 4038898275800

Müşteriler giriş yaptıktan sonra fiyatları görebilir
Tornavida, altıköşe lokma, esnek şaft

Ürün no. 061328608

Müşteriler giriş yaptıktan sonra fiyatları görebilir
Adet
Paket birimi
x 1 ad.

Sadece ticari amaçlı

Binlerce ürün çeşidimize ulaşmak için şimdi kayıt olun

Altıköşe başlı bağlantılar için
  • Şaft: Yuvarlak, esnek

  • Uç: Altıköşe başlı

  • Kafa: Dişli şaftlarını yansıtmaya yönelik parlak nikel kaplı, iç çekirdek

  • Standart: Uç DIN 3125

  • Uygulama: Erişilmesi zor alanlar, hortum kelepçeleri
Ürün bilgileri

Veri sayfaları(X)

Lamalar boyunca genişlik

8 mm

Bıçak uzunluğu (A)

150 mm

Tutma sapı uzunluğu (B)

106 mm

Tutma sapı genişliği (C)

35 mm

Ürün no.
Müşteri malzeme no.

Tehlikeli malzeme

Ürün bilgileri

Veri sayfaları()

Veri sayfaları ()

CAD verileri  | 

Teknik bilgiler