Würth Türkiye‘ye hoş geldiniz Sadece kurumsal müşteriler için

Bi-metal testere bıçağı HSS

Testere bıçağı bimetal HSS
HSS-BİMET.TEST.LAMA.18/32DİŞ 300X13X0,65
ZEBRA

Ürün no. 060330113
EAN 4052703993925

Müşteriler giriş yaptıktan sonra fiyatları görebilir
Bi-metal testere bıçağı HSS

Ürün no. 060330113

Müşteriler giriş yaptıktan sonra fiyatları görebilir
Adet
Paket birimi

Sadece ticari amaçlı

Binlerce ürün çeşidimize ulaşmak için şimdi kayıt olun

En yüksek kesme gücü ve esneklik sağlayan testere lamasıdır.

Özel çelikler: Diş kenarında yüksek alaşımlı, yüksek hız çeliği, sırtta sert çelik.



Rakipsiz kesme gücü ve kullanma süresi için tamamen sertleştirilmiş malzemeden diş kenarları.



Tek bir testere laması ile daha hızlı, uzun süre ve ekonomik çalışın.



Normal dişli


  • Daha fazla verimlilik

  • Daha fazla güvenlik

  • Yüksek kesme gücü

  • Uzatılmış kullanma ömrü


İlerlemeli dişli


  • Farklı diş hatvelerinin belirgin avantajları vardır.

Üniversal olarak kullanılır


İlk kesimlerin kolay olması için ilk kesim alanında yüksek diş hatvesi. İnce malzemelerde çırpınma, önemli ölçüde azaltılmıştır.


Yüksek kesme gücü için diğer kesim alanlarında düşük diş hatvesi.

Ürün bilgileri

Veri sayfaları(X)

Kullanım alanı
  • Takım çeliği (yüksek ve düşük alaşımlı)

  • Yapı çeliği (yüksek ve düşük alaşımlı)

  • Yüksek hız çeliği

  • Paslanmaz çelik

Maks. malzeme kalınlığı

2 mm

Uzunluk birimi başına min./maks. diş

18-32 ADET/İnç

Uzunluk (L)

300 mm

Genişlik (B)

13 mm

Kalınlık (H)

0,65 mm

Ürün no.
Müşteri malzeme no.

Tehlikeli malzeme

Ürün bilgileri

Veri sayfaları()

Veri sayfaları ()

CAD verileri  | 

Teknik bilgiler