Yaylı rondela, B form
DIN 127 yaylı rondela, düz çelik, B form
YARIKLI RONDELA DIN127-B-(SİYAH)-D8,1
Müşteriler giriş yaptıktan sonra fiyatları görebilir
Sadece ticari amaçlı
Binlerce ürün çeşidimize ulaşmak için şimdi kayıt olun
DIN 127, çelik, düz
Not
Yalnızca ≤ 5.8 mukavemet sınıfı cıvatalar için
Ürün bilgileri
Veri sayfaları(X)
CAD verileri (ancak oturum açtıktan sonra erişilebilir)
![]() | |
Vida dişi için uygun | M8 |
İç çap (d1) | 8,1 mm |
Dış çap (d2) | 14,8 mm |
Yükseklik (h1) | 4,0 mm |
Kalınlık (s1) | 2 mm |
Malzeme | Yay çeliği |
Yüzey | Düz |
RoHS uyumlu | Evet |
Şekil | B |
Standartlar | DIN 127 |