Würth Türkiye‘ye hoş geldiniz Sadece kurumsal müşteriler için

Yaylı kilit rondelası Form A

YAYLI RONDELA-DIN137-A(A2K)D6,4

Ürün no. 04346

EAN 4050641304841

Müşteriler giriş yaptıktan sonra fiyatları görebilir
Yaylı kilit rondelası Form A

Ürün no. 04346

Müşteriler giriş yaptıktan sonra fiyatları görebilir
Adet
Paket birimi
x 50 ad.

Sadece ticari amaçlı

Binlerce ürün çeşidimize ulaşmak için şimdi kayıt olun

DIN 137, yaylı rondela, mekanik galvanize (MZN), A form

Yaylı kilit rondelaları, eksenel bir yaylı sistem ile çalışan, yay yüklemeli bağlantı elemanlarıdır.



Tip A, yaylı

Ürün bilgileri

Veri sayfaları(X)

Vida dişi için uygun

M6

İç çap (d1)

6,4 mm

Dış çap (d2)

11 mm

Yükseklik (h1)

2,2 mm

Kalınlık (s1)

0,5 mm

Malzeme

Yay çeliği

Yüzey

Çinko kaplamalı

Tasarım

Oluklu

DIN

137

Ürün no.
Müşteri malzeme no.

Tehlikeli malzeme

Ürün bilgileri

Veri sayfaları()

Veri sayfaları ()

CAD verileri  | 

Teknik bilgiler