Yaylı kilit rondelası B tipi
DIN 137 mekanik galv. çelik, B tipi
YAYLI RONDELA-DIN137-B-(MZN)D10,5
Ürün no. 043510
EAN 4050641318633
Müşteriler giriş yaptıktan sonra fiyatları görebilir
Sadece ticari amaçlı
Binlerce ürün çeşidimize ulaşmak için şimdi kayıt olun
DIN 137, paslanmaz çelik, mekanik galvanize, şekil B, oluklu
Yaylı kilit rondelaları, eksenel bir yaylı sistem ile çalışan, yay yüklemeli bağlantı elemanlarıdır.
B tipi, oluklu
Ürün bilgileri
Veri sayfaları(X)
CAD verileri (ancak oturum açtıktan sonra erişilebilir)
![]() | |
Vida dişi için uygun | M10 |
İç çap (d1) | 10,5 mm |
Dış çap (d2) | 21 mm |
Yükseklik (h1) | 4,2 mm |
Kalınlık (s1) | 1 mm |
Malzeme | Yay çeliği |
Yüzey | Çinko kaplamalı |
Tasarım | Oluklu |
DIN | 137 |