Yassı mercimek başlı kapalı pop perçin
Merc. baş. kapalı pop perçin alü/A2
MERC.KAPL.P.PERÇ.AL/A2(6,0-8,0)4,8X12,5
Ürün no. 0937148125
EAN 4011231861069
Müşteriler giriş yaptıktan sonra fiyatları görebilir
Sadece ticari amaçlı
Binlerce ürün çeşidimize ulaşmak için şimdi kayıt olun
Kovan: Alüminyum. Çivi: A2 paslanmaz çelik
- Kapalı perçinleme yapan çivi başlığı
- Daha ince bir mandren sayesinde yüksek kesme dayanımı sağlayan kalın perçin kovanı.
- Kova şekilli perçin kovanı
- Hava ve su geçirmez perçinleme
Ürün bilgileri
Veri sayfaları(X)
CAD verileri (ancak oturum açtıktan sonra erişilebilir)
![]() | |
Nominal çap x uzunluk (Ø d1 x l1) | 4,8 x 12,5 mm |
Kafa çapı (dk) | 9,3 mm |
Vida başı yüksekliği (k1) | 1,7 mm |
Min./maks. kavrama aralığı | 6,0-8,0 mm |
Manşon malzemesi | Alüminyum |
Mandrel malzemesi | Paslanmaz çelik A2 |
Manşon yüzeyi | Düz |
Mandren yüzeyi | Düz |
RoHS uyumlu | Evet |
Matkap deliği çapı | 4,9 mm |
Kesme kırılması yükü | 2200 N |
Germe kırılması yükü | 3100 N |
Vida başı tipi | Kubbe başlı |
RAL renk değeri seç
DİKKAT: Renklerin ekrandaki görünümü gerçek renk tonundan farklılık gösterir!