Yassı mercimek başlı imbus cıvata
ISO 7380-1 çelik 010.9, düz
BB.İMB.CV.ISO7380/1-010.9-S2,5(SYH)M4X30
Binlerce ürün çeşidimize ulaşmak için şimdi kayıt olun
Bu cıvatalar, kafa geometrileri nedeniyle yalnızca sınırlı yüklere maruz bırakılabilirler, bkz. DIN EN ISO 898-1
Veri sayfaları(X)
CAD verileri (ancak oturum açtıktan sonra erişilebilir)
Diş tipi x nominal çap (d1) | M4 |
Uzunluk (l1) | 30 mm |
Kafa çapı (dk) | 7,6 mm |
Vida başı yüksekliği (k1) | 2,2 mm |
Standartlar | ISO 7380-1 |
Malzeme | Çelik |
Özellik sınıfı | 010,9 |
Yüzey | Çıplak |
Vida başı tipi | Bombe başlı |
Tahrik tipi | İç altıköşe |
Vida iç yolu | IH2,5 |
Diş tipi | Metrik diş |
Diş biçimi | Standart metrik diş |
Ürün sınıfı | A |
RoHS uyumlu | Evet |