Yassı mercimek başlı imbus cıvata
ISO 7380-1 çelik 010.9, düz
BB.İMB.CIV.ISO7380/1-010.9-S4(SYH)M6X8
Ürün no. 00600268
EAN 4038898386544
Müşteriler giriş yaptıktan sonra fiyatları görebilir
Sadece ticari amaçlı
Binlerce ürün çeşidimize ulaşmak için şimdi kayıt olun
ISO 7380-1, çelik 010.9, düz
Not
Bu cıvatalar, kafa geometrileri nedeniyle yalnızca sınırlı yüklere maruz bırakılabilirler, bkz. DIN EN ISO 898-1
Ürün bilgileri
Veri sayfaları(X)
CAD verileri (ancak oturum açtıktan sonra erişilebilir)
![]() | |
Diş tipi x nominal çap (d1) | M6 |
Uzunluk (l1) | 8 mm |
Kafa çapı (dk) | 10,5 mm |
Vida başı yüksekliği (k1) | 3,3 mm |
Standartlar | ISO 7380-1 |
Malzeme | Çelik |
Özellik sınıfı | 010,9 |
Yüzey | Düz |
Vida başı tipi | Düğme başlı |
Tahrik tipi | Altıgen ekleme |
Vida iç yolu | HS4 |
Diş tipi | Metrik diş |
Diş formu | Standart metrik diş |
Ürün sınıfı | A |
RoHS uyumlu | Evet |