1/4 inç lokma, metrik
LOKMA 1/4I-KISA-SW8-6K-KROM-22MM
Binlerce ürün çeşidimize ulaşmak için şimdi kayıt olun
- Yüzey: Krom kaplama, polisajlı
- Tahrik: 1/4 inç kare lokma, topuz yakalama delikli
- Uç: Altıköşe cıvata için
Veri sayfaları(X)
![]() | |
Sürüş | 1/4 inç |
Tahrik tipi | İç kare |
Uç tipi | Dış altıgen için |
Lamalar boyunca genişlik | 8 mm |
Uzunluk (L1) | 22 mm |
Lokma anahtarı dış çapı (D1) | 11,9 mm |
Lokma anahtarı dış çapı 2 (D2) | 11,9 mm |
Tasarım | Kısa |
Lokma anahtarı derinliği (t) | 7 mm |
Malzeme | Çelik |
Yüzey | Krom kaplamalı |