Kopilya
DIN 94 Kopilya, A2 paslanmaz çelik
KOPİLYA-DIN94(A2)-2,5X40
Ürün no. 047425 40
EAN 4050641011916
Müşteriler giriş yaptıktan sonra fiyatları görebilir
Sadece ticari amaçlı
Binlerce ürün çeşidimize ulaşmak için şimdi kayıt olun
DIN 94, paslanmaz çelik A2
- Taç somunları cıvatalar veya kopilya delikli dişli pimlerle birlikte sabitlemek için (ör. direksiyon bağlantısı ve motorlu araçlarda takip dişlileri)
- Kopilya, cıvataları sabitlemek için
Ürün bilgileri
Veri sayfaları(X)
CAD verileri (ancak oturum açtıktan sonra erişilebilir)
![]() | |
Nominal çap (d1) | 2,5 mm |
Uzunluk (l1) | 40 mm |
Boyuna halka dış çapı (b) | 5 mm |
Enine halka dış çapı (c) | 4 mm |
Splintin iki pimi arasındaki uzunluk (a) | 2,5 mm |
Standartlar | ISO 1234, DIN 94 |
Malzeme | Paslanmaz çelik A2 |
Yüzey | Düz |
RoHS uyumlu | Evet |