Kombine anahtar, kısa
Kombine anahtar, kısa
KOMBİNE ANAHTAR-SW32-15°AÇILI-KROM-350MM
ZEBRA
Müşteriler giriş yaptıktan sonra fiyatları görebilir
Sadece ticari amaçlı
Binlerce ürün çeşidimize ulaşmak için şimdi kayıt olun
Metrik, DIN 3113A/ISO 3318/7738
- Halka tarafındaki tahrik: POWERDRIV çift altıköşe
- Malzeme: Krom vanadyum çeliği
- Yüzey: Krom kaplamalı, polisajlı kafalar ve halka
- Geometri: Halka tarafında köşeli 15°, kafa açısı 15°
Ürün bilgileri
Veri sayfaları(X)
Lamalar boyunca genişlik | 32 mm |
Uzunluk (L) | 350 mm |
Halka kalınlığı (a1) | 17,5 mm |
Çene kalınlığı (a2) | 11 mm |
Çene genişliği (dış) (b) | 69 mm |
Halka dış çapı (d) | 47,8 mm |