Dişli uçlu saplama ≈ 1,25 d
DIN 939 düz çelik 5.8
SAPLAMA DIN939-5.8-SİYAH-M10X40
Ürün no. 025010 40
EAN 4011231297998
Müşteriler giriş yaptıktan sonra fiyatları görebilir
Sadece ticari amaçlı
Binlerce ürün çeşidimize ulaşmak için şimdi kayıt olun
DIN 939, çelik 5.8, düz
Ürün bilgileri
Veri sayfaları(X)
CAD verileri (ancak oturum açtıktan sonra erişilebilir)
![]() | |
Diş tipi x nominal çap (d1) | M10 |
Uzunluk (l1) | 40 mm |
Diş uzunluğu (metrik diş) (l2) | 26 mm |
Diş uzunluğu 2 (metrik diş) (l3) | 12 mm |
Standartlar | DIN 939 |
Malzeme | Çelik |
Özellik sınıfı | 5,8 |
Yüzey | Düz |
RoHS uyumlu | Evet |
Vida başı tipi | Başsız |
Tahrik tipi | Tahrik sistemsiz |
Diş tipi | Metrik diş |
Hatve | 1,5 mm |
Diş formu | Standart metrik diş |
Mil çapı | 10 mm |
Ürün sınıfı | A |