Würth Türkiye‘ye hoş geldiniz Sadece kurumsal müşteriler için

Yassı mercimek başlı imbus cıvata

ISO 7380-1 çelik 010.9, düz
BB.İMB.CIV.ISO7380/1-010.9-S2(SYH)M3X8

Ürün no. 00600238
EAN 4024835182928

Müşteriler giriş yaptıktan sonra fiyatları görebilir
Yassı mercimek başlı imbus cıvata

Ürün no. 00600238

Müşteriler giriş yaptıktan sonra fiyatları görebilir
Adet
Paket birimi
x 100 ad.

Sadece ticari amaçlı

Binlerce ürün çeşidimize ulaşmak için şimdi kayıt olun

ISO 7380-1, çelik 010.9, düz
Not

Bu cıvatalar, kafa geometrileri nedeniyle yalnızca sınırlı yüklere maruz bırakılabilirler, bkz. DIN EN ISO 898-1

Ürün bilgileri

Veri sayfaları(X)

CAD verileri (ancak oturum açtıktan sonra erişilebilir)

Diş tipi x nominal çap (d1)

M3

Uzunluk (l1)

8 mm

Kafa çapı (dk)

5,7 mm

Vida başı yüksekliği (k1)

1,65 mm

Standartlar

ISO 7380-1

Malzeme

Çelik

Özellik sınıfı

010,9

Yüzey

Çıplak

Vida başı tipi

Bombe başlı

Tahrik tipi

İç altıköşe

Vida iç yolu

IH2