Matkap uçlu pencere vidası FEBOS®
MHB matkap uçlu FEBOS, galv. PH
YHMB. MATK.UÇLU VIDA-PH2(A2K)3,9X25
Ürün no.
0207183925
EAN 4038898112921
Müşteriler giriş yaptıktan sonra fiyatları görebilir
Sadece ticari amaçlı
Binlerce ürün çeşidimize ulaşmak için şimdi kayıt olun
Mercimek havşa başlı, matkap uçlu, galvanize çelik, mavi pasifize, PH kafa tipi, otomatik olmayan vida bağlantıları için
- Sac vidası
- UPVC pencere yapımında kullanım için uygun matkap uçlu pencere yapım vidası
- Metal güçlendirmeli UPVC profillerini (2,5 mm'ye kadar) bağlamak ve metal takviyeli profiller (2,5 mm'ye kadar) üzerine bağlantı parçaları sabitlemek için
Not
Ayrıca lütfen genel bakış sayfasındaki bilgileri unutmayın.
Ürün bilgileri
Veri sayfaları(X)
CAD verileri (ancak oturum açtıktan sonra erişilebilir)
![]() | |
Malzeme | Çelik |
Yüzey | Çinko kaplamalı |
RoHS uyumlu | Evet |
Diş tipi x nominal çap (d1) | ST3,9 |
Uzunluk (l1) | 25 mm |
Kafa çapı (dk) | 7 mm |
Vida başı yüksekliği (k1) | 3,05 mm |
Matkap ucu uzunluğu (lp) | 4,5 mm |
Matkap ucu çapı (dp) | 3,1 mm |
Vida iç yolu | H2 |
Vida başı tipi | Mercimek havşa başlı |
Uç şekli | Matkap ucu |
Diş tipi | Diş açan vida mastarı |