Würth Türkiye‘ye hoş geldiniz Sadece kurumsal müşteriler için

Yassı mercimek başlı, flanşlı imbus cıvata

ISO 7380-2 çelik 010.9 çinko kaplamalı
BB.İMB.PUL.CIV.ISO7380/2-010.9(A2K)M3X12

Ürün no. 006000312
EAN 4011231106375

Müşteriler giriş yaptıktan sonra fiyatları görebilir
Yassı mercimek başlı, flanşlı imbus cıvata

Ürün no. 006000312

Müşteriler giriş yaptıktan sonra fiyatları görebilir
Adet
Paket birimi
x 100 ad.

Sadece ticari amaçlı

Binlerce ürün çeşidimize ulaşmak için şimdi kayıt olun

ISO 7380-2, çelik 010.9, galvanize mavi pasifize (A2K)
Not

Bu cıvatalar, kafa geometrileri nedeniyle yalnızca sınırlı yüklere maruz bırakılabilirler, bkz. DIN EN ISO 898-1

Belirtilen boyutlar bağlayıcı değildir. Teknik değişiklikler söz konusu olabilir!

Ürün bilgileri

Veri sayfaları(X)

Diş tipi x nominal çap (d1)

M3

Uzunluk (l1)

12 mm

Kafa çapı (dc)

6,9 mm

Vida başı yüksekliği (k1)

1,65 mm

Vida iç yolu

HS2

Standartlar

ISO 7380-2

Malzeme

Çelik

Özellik sınıfı

010,9

Yüzey

Çinko kaplamalı

Vida başı tipi

Bilezikli düğme başlı

Kafa ayrıntıları

Bilezikli

Tahrik tipi

Altıgen ekleme

Diş tipi

Metrik diş

Diş formu

Standart metrik diş

Onay

0-uygulanamaz

Ürün sınıfı

A

RoHS uyumlu

Evet

Ürün no.
Müşteri malzeme no.

Tehlikeli malzeme

Ürün bilgileri

Veri sayfaları()

Veri sayfaları ()

CAD verileri  | 

Teknik bilgiler