Yassı mercimek başlı, flanşlı imbus cıvata
ISO 7380-2 çelik 010.9 çinko kaplamalı
BB.İMB.PUL.CIV.ISO7380/2-010.9(A2K)M4X16
Binlerce ürün çeşidimize ulaşmak için şimdi kayıt olun
Bu cıvatalar, kafa geometrileri nedeniyle yalnızca sınırlı yüklere maruz bırakılabilirler, bkz. DIN EN ISO 898-1
Belirtilen boyutlar bağlayıcı değildir. Teknik değişiklikler söz konusu olabilir!
Veri sayfaları(X)
Diş tipi x nominal çap (d1) | M4 |
Uzunluk (l1) | 16 mm |
Kafa çapı (dc) | 9,4 mm |
Vida başı yüksekliği (k1) | 2,2 mm |
Vida iç yolu | IH2,5 |
Standartlar | ISO 7380-2 |
Malzeme | Çelik |
Özellik sınıfı | 010,9 |
Yüzey | Galvanizli |
Vida başı tipi | Bilezikli düzleştirilmiş bombe başlı |
Kafa ayrıntıları | Bilezikli |
Tahrik tipi | İç altıköşe |
Diş tipi | Metrik diş |
Diş biçimi | Standart metrik diş |
Ürün sınıfı | A |
RoHS uyumlu | Evet |