Mil için segman, normal tasarım, şekil A
DIN 471 fosfatlı yay çeliği, şekil A
DIŞ SEGMAN DIN471-A-SİYAH-10X1,0
Ürün no.
043810
EAN 4011231377683
Müşteriler giriş yaptıktan sonra fiyatları görebilir
Sadece ticari amaçlı
Binlerce ürün çeşidimize ulaşmak için şimdi kayıt olun
DIN 471, yay çeliği, fosfatlı ve yağlı
- Hareket özgürlüğünü güvenli şekilde sınırlandırmak için (millerdeki ve sondaj deliklerindeki makine parçalarının önceden belirlenmiş bir düzeyde dönüş hareketleri olduğunda bile).
- Yüksek basınç, çekme ve darbe kuvvetleri burulma olmadan aktarılır.
- Oluklu duvara basınç uygulayan makine parçasından yüksek eksenel kuvvetlerin aktarımı.
- Mil halkaları, yüksek hızlarda da kullanılabilir.
- Halkalar, doğru pense kullanılarak hızlı ve kolay bir şekilde çıkarılabilir.
Ürün bilgileri
Veri sayfaları(X)
CAD verileri (ancak oturum açtıktan sonra erişilebilir)
Miller için uygun | 10 mm |
Oluk çapı için uygun | 9,6 mm |
İç çap (d1) | 9,3 mm |
Halka genişliği (a1) | 3,3 mm |
Genişlik (b1) | 1,8 mm |
Kalınlık (s1) | 1 mm |
Standartlar | DIN 471 |
Tasarım | Standart tasarım |
Malzeme | Yay çeliği |
Yüzey | Fosfatlı + yağlı veya gresli |
RoHS uyumlu | Evet |