Würth Türkiye‘ye hoş geldiniz Sadece kurumsal müşteriler için

Silindirik imbus cıvata

ISO 4762/DIN 912 çelik 10.9, düz
SİL.İMB.CIV.DIN912-10.9-IH6(SYH)M8X20

Ürün no. 00808 20

Müşteriler giriş yaptıktan sonra fiyatları görebilir

Silindirik imbus cıvata

Ürün no. 00808 20

Müşteriler giriş yaptıktan sonra fiyatları görebilir

Adet

Paket birimi

x200 ad.

Sadece ticari amaçlı

Binlerce ürün çeşidimize ulaşmak için şimdi kayıt olun

ISO 4762/DIN 912, çelik 10.9, düz
Not

ISO 4762, DIN 912'nin yerini almıştır | Bazı benzerlikler vardır | Nominal aralık değiştirilmiştir | İnce diş, ISO 12474'ye geçirilmiştir.

Ürün bilgileri

Würth kataloğu(X)

Veri sayfaları(X)

CAD verileri (ancak oturum açtıktan sonra erişilebilir)

Diş tipi x nominal çap (d1)

M8

Uzunluk (l1)

20 mm

Kafa çapı (dk)

13 mm

Vida başı yüksekliği (k1)

8 mm

Standartlar

ISO 4762

Malzeme

Çelik

Vidalama özelliği sınıfı

10,9

Yüzey

Çıplak

ROHS uyumlu

Evet

Vida başı tipi

FIL

Tahrik tipi

İç altıköşe

Vida iç yolu (s1)

IH6

Diş tipi

Metrik diş

Hatve

1,25 mm

Diş biçimi

Standart metrik diş

Ürün sınıfı

A

Ürün no. ! common.detail.customermaterialnumber !

Tehlikeli malzeme

Ürün bilgileri

Würth kataloğu

PDF olarak katalog sayfası  | 

Kitapçık katalog

Veri sayfaları()

Veri sayfaları ()

CAD verileri  | 

Teknik bilgiler