Würth Türkiye‘ye hoş geldiniz Sadece kurumsal müşteriler için

T kollu tornavida, top başlı

T kollu alyan uçlu topuz bşlı tornvda
T-ALLEN-TOPUZ UÇLU-8X200MM
ZEBRA

Ürün no. 061313108
EAN 4038898781110

Müşteriler giriş yaptıktan sonra fiyatları görebilir
T kollu tornavida, top başlı

Ürün no. 061313108

Müşteriler giriş yaptıktan sonra fiyatları görebilir
Adet
Paket birimi

Sadece ticari amaçlı

Binlerce ürün çeşidimize ulaşmak için şimdi kayıt olun

Yandan uç
  • Şaft: Yandan uçlu, mat krom kaplamalı alyan şaft

  • Uç: DIN 911'e benzer boyut

  • 25°ye kadar açılarda vidalama için top başlı

  • Siyah Uç
Ürün bilgileri

Veri sayfaları(X)

Tutma kolu malzemesi

2 bileşenli plastik

Yüzey

Krom kaplamalı

Uç boyutu

8 mm

Uzunluk (L1)

235 mm

Tornavida kenar uç uzunluğu (B2)

17 mm

Tutma sapı genişliği (T)

35 mm

Bıçak uzunluğu (L2)

200 mm

Bıçak uzunluğu (inç) (A)

8 in

Tutma sapı genişliği x uzunluğu x kenar uç uzunluğu (BxCxD)

35 x 105 x 17 mm

Ürün no.
Müşteri malzeme no.

Tehlikeli malzeme

Ürün bilgileri

Veri sayfaları()

Veri sayfaları ()

CAD verileri  | 

Teknik bilgiler