Yassı mercimek başlı, flanşlı imbus cıvata
ISO 7380-2 paslanmaz çelik, A2, düz
BB.İMB.PL.CV.ISO7380/2-A2/070-S2,5-M4X16

Binlerce ürün çeşidimize ulaşmak için şimdi kayıt olun
Bu cıvatalar, kafa geometrileri nedeniyle yalnızca sınırlı yüklere maruz bırakılabilirler, bkz. DIN EN ISO 3506-1
Veri sayfaları(X)
CAD verileri (ancak oturum açtıktan sonra erişilebilir)
![]() | |
Diş tipi x nominal çap (d1) | M4 |
Uzunluk (l1) | 16 mm |
Kafa çapı (dc) | 9,4 mm |
Vida başı yüksekliği (k1) | 2,2 mm |
Vida iç yolu | HS2.5 |
Standartlar | ISO 7380-2 |
Malzeme | Paslanmaz çelik A2 |
Özellik sınıfı | 070 |
Yüzey | Düz |
Vida başı tipi | Bilezikli düğme başlı |
Kafa ayrıntıları | Bilezikli |
Tahrik tipi | Altıgen ekleme |
Diş tipi | Metrik diş |
Diş formu | Standart metrik diş |
Onay | 0-uygulanamaz |
Ürün sınıfı | A |
RoHS uyumlu | Evet |