Würth Türkiye‘ye hoş geldiniz Sadece kurumsal müşteriler için

Silikon asetat, sıhhi

Sıhhi silikon asetat
SİLİKON ASETAT GRİ 310ML

Ürün no. 08923173

Müşteriler giriş yaptıktan sonra fiyatları görebilir

Silikon asetat, sıhhi

Ürün no. 08923173

Müşteriler giriş yaptıktan sonra fiyatları görebilir

Adet

Paket birimi

Sadece ticari amaçlı

Binlerce ürün çeşidimize ulaşmak için şimdi kayıt olun

Özellikler


  • Özellikle cam ve emaye, fayans ve alüminyum gibi sırlı yüzeyler üzerine astar boya olmadan iyi tutunma

  • Kalıcı olarak elastik, hava koşullarına ve UV ışınlarına dayanıklı

  • Fizyolojik olarak zararsızdır, bu nedenle yüzme havuzlarında ve gıda işleme şirketlerinde de kullanılabilir

  • Renk tasarımında mantar öldürücü madde bulunur



Torbalı ürünlerin avantajları


  • Çevre açısından güvenli: Atık hacmi otuzda bire düşürüldü

  • Daha az kalıntı kaybı: Kalıntı içeriği %4'ten (kartuş) %1'e (torba) düşürülür
Not
  • Boşluk, genişliğin yaklaşık yarısı kadar derin olmalıdır ama en az 6 mm olmalıdır. Üç noktalı yapışmayı önlemek için daha büyük bağlantı derinliklerini örneğin köpük profillerle önceden doldurun

  • Bağlantı kenarları temiz, kuru ve yağdan arındırılmış olmalıdır

  • Emici, alkalin yüzeyler (örn. ahşap, beton vb.) ve düz demir ve demir içeren metallere (çinko, kurşun, bakır) astar boya uygulanmalıdır

  • Mermer ve granit malzemelerin ayna bağlantıları ve sızdırmazlığı için ön testler yapılmalıdır

  • Bitüm ve bütil ile uyumlu değildir

  • Yalıtım camını birleştirmek için uygun değildir


Gösterilen renklerin yazdırmayla ilgili nedenlerden dolayı orijinal tondan biraz farklı olabileceğini lütfen unutmayın.

Ürün bilgileri

Würth kataloğu(X)

PDF olarak katalog sayfası 1

Veri sayfaları(X)

Güvenlik bilgi formu

Kullanım alanı

Sızdırmazlık için:


  • İç ve dış mekanlarda genleşme ve sızdırmazlık bağlantıları

  • Sıhhi uygulamalarda fayans ve bağlantı ek yerleri

İçerik

310 ml

Kimyasal baz

Sauer silikonları (asetat sistemleri)

Renk

Gri

Min./maks. işlem sıcaklığı

5 ila 40 °C

Ürün no. Müşteri malzeme no.

Tehlikeli malzeme

Ürün bilgileri

Würth kataloğu

PDF olarak katalog sayfası  | 

Kitapçık katalog

Veri sayfaları()

Veri sayfaları ()

CAD verileri  | 

Teknik bilgiler