Altıköşe cıvata ve somunlar için düz pul
DIN 125 paslnmz çelik A2 140 HV düz
PUL DIN125-B-140HV(A2)-D8,4
Ürün no. 0409008
EAN 4048539831227
Müşteriler giriş yaptıktan sonra fiyatları görebilir
Sadece ticari amaçlı
Binlerce ürün çeşidimize ulaşmak için şimdi kayıt olun
DIN 125 paslanmaz çelik A2
Ürün bilgileri
Veri sayfaları(X)
CAD verileri (ancak oturum açtıktan sonra erişilebilir)
![]() | |
Vida dişi için uygun | M8 |
Şekil | B |
İç çap (d1) | 8,4 mm |
Dış çap (d2) | 16 mm |
Kalınlık (h1) | 1,6 mm |
Standartlar | DIN 125 |
Malzeme | Paslanmaz çelik A2 |
Vickers sertliği, HV | 140 HV |
Yüzey | Düz |
RoHS uyumlu | Evet |