Metal konnektör klemensi Micro Timer (MT I) 1.6
Düz fiş klm. Micro Timer (MT I) 1.6
İZOLESİZ KABLO KLMN.DİŞİ 0.2-0,5/1,6X0,6
Ürün no. 055819090
EAN 4047376598904
Müşteriler giriş yaptıktan sonra fiyatları görebilir
Sadece ticari amaçlı
Binlerce ürün çeşidimize ulaşmak için şimdi kayıt olun
Ürün bilgileri
Veri sayfaları(X)
Tasarım | Sızdırmazlığı olmayan |
Min./maks. tel kesiti | 0,2-0,5 mm² |
Min./maks. yalıtım çapı | 1,2-1,6 mm |
Nominal düz fiş/kablo klemensi/kablo ucu boyutu | 1,6 x 0,6 mm |
Kilit mandalı sayısı | 1 ADET |
Malzeme | Bronz |
Yüzey | Kalay kaplamalı |