Würth Türkiye‘ye hoş geldiniz Sadece kurumsal müşteriler için

Silindir havşa başlı sac vidası, C form, yıldız PH

DIN 7981 çlk. galv. çin. kap., sil. bşlı PH, C frm
YSB.SAC VİDASI DIN7981-PH2(A2K)4,8X50

Ürün no. 011548 50
EAN 4011231176347

Müşteriler giriş yaptıktan sonra fiyatları görebilir
Silindir havşa başlı sac vidası, C form, yıldız PH

Ürün no. 011548 50

Müşteriler giriş yaptıktan sonra fiyatları görebilir
Adet
Paket birimi
x 100 ad.

Sadece ticari amaçlı

Binlerce ürün çeşidimize ulaşmak için şimdi kayıt olun

DIN 7981, galvanize çelik, mavi pasifize (A2K), C form, uçlu
  • Sac vidaları diş açma vida ailesinde yer alır. Önceden hazırlanmış bir ana deliğe vidalandığında bu vidalar kendi diş yuvasını açar.

  • Doğru ana delik çapını seçmek için kılavuz değerler, DIN 7975'te verilmiştir.

  • Form C = uçlu diş

  • Form F = Uçsuz diş

  • Form R = Yuvarlak uçlu diş
Ürün bilgileri

Veri sayfaları(X)

CAD verileri (ancak oturum açtıktan sonra erişilebilir)

Malzeme

Çelik

Yüzey

Galvanizli

Şekil

C

Nominal çap (d1)

4,8 mm

Uzunluk (l1)

50 mm

Kafa çapı (dk)

9,5 mm

Vida başı yüksekliği (k1)

3,55 mm

Vida iç yolu

H2

DIN

7981

Vida başı tipi

Mercimek başlı

Performans beyanı (EU-CPR)

Hayır

Standartlar

DIN 7981

Diş tipi

Diş açan vida mastarı

Diş tasarımı

Tam diş

Uç şekli

C

Ürün no.
Müşteri malzeme no.

Tehlikeli malzeme

Ürün bilgileri

Veri sayfaları()

Veri sayfaları ()

CAD verileri  | 

Teknik bilgiler