Würth Türkiye‘ye hoş geldiniz Sadece kurumsal müşteriler için

Yassı Merc.başl.Lale perç. alüminyum/siyah

Yassı Merc.başl.Lale perç. alüminyum/siyah
GENIS SAPKALI LALE PRCN ALU/ALU 4,8X20,5

Ürün no. 0914248207

EAN 4068362005473

Müşteriler giriş yaptıktan sonra fiyatları görebilir
Yassı Merc.başl.Lale perç. alüminyum/siyah

Ürün no. 0914248207

Müşteriler giriş yaptıktan sonra fiyatları görebilir
Adet
Paket birimi
x 5 ad.

Sadece ticari amaçlı

Binlerce ürün çeşidimize ulaşmak için şimdi kayıt olun

Ürün bilgileri

Veri sayfaları(X)

Manşon malzemesi

Alüminyum

Mandrel malzemesi

Alüminyum

Manşon yüzeyi

Siyah, anotlanmış

Mandren yüzeyi

Çinko kaplamalı

Nominal çap x uzunluk (d1 x l1)

4,8 x 20,5 mm

Manşon uzunluğu (l3)

23 mm

Kafa çapı (dk )

16 mm

Vida başı yüksekliği (k1)

1,8 mm

Min./maks. kavrama aralığı

1-9 mm

Min./maks. matkap deliği çapı

5-5,3 mm

Kesme kırılması yükü

1000 N

Germe kırılması yükü

1250 N

RoHS uyumlu

Evet

Vida başı tipi

Geniş başlı

Ürün no.
Müşteri malzeme no.

Tehlikeli malzeme

Ürün bilgileri

Veri sayfaları()

Veri sayfaları ()

CAD verileri  | 

Teknik bilgiler