Yarıklı rondela, B form
YAYLI RONDELA DIN127-B-A4-D8,1
Ürün no. 04458
EAN 4011231384643
Müşteriler giriş yaptıktan sonra fiyatları görebilir
Sadece ticari amaçlı
Binlerce ürün çeşidimize ulaşmak için şimdi kayıt olun
DIN 127 kaplamasız paslanmaz çelik A4
Ürün bilgileri
Veri sayfaları(X)
![]() | |
Vida dişi için uygun | M8 |
İç çap (d1) | 8,1 mm |
Dış çap (d2) | 14,8 mm |
Yükseklik (h1) | 4,0 mm |
Kalınlık (s1) | 2 mm |
Malzeme | Paslanmaz çelik A4 |
Yüzey | Düz |
RoHS uyumlu | Evet |
Şekil | B |
Standartlar | DIN 127 |
Genişlik (b) | 3 mm |