Tam dişli altıköşe başlı cıvata
DIN 933 kaplamasız çelik 10.9
AKB.TDİŞ.CIV.DIN933-10.9-SW19-SYH.M12X40
Binlerce ürün çeşidimize ulaşmak için şimdi kayıt olun
DIN 933 geri çekilmiş ve ISO 4017 bunun yerini almıştır. Bazı benzerlikler vardır (nominal boyutlar arttırılmıştır | M10, M12, M14 ve M22 için düzler arasındaki genişlik değiştirilmiştir).
Veri sayfaları(X)
CAD verileri (ancak oturum açtıktan sonra erişilebilir)
Diş tipi x nominal çap (d1) | M12 |
Uzunluk (l1) | 40 mm |
Vida başı yüksekliği (k1) | 7,5 mm |
Harici sürücü (s1) | WS19 |
Standartlar | DIN 933 |
Malzeme | Çelik |
Özellik sınıfı | 10,9 |
Yüzey | Çıplak |
Vida başı tipi | Altıköşe |
Tahrik tipi | Dış altıköşe |
Diş tipi | Metrik diş |
Diş biçimi | Standart metrik diş |
Diş tasarımı | Tam diş |
Ürün sınıfı | A |
RoHS uyumlu | Evet |