Würth Türkiye‘ye hoş geldiniz Sadece kurumsal müşteriler için

Hortum kelepçesi A4

A4 hortum kelepçesi
HORTUM KELEPÇ.(A4)B.GEN.12MM-SW7(35-50)
ZEBRA

Ürün no. 053835 50
EAN 4047376241480

Müşteriler giriş yaptıktan sonra fiyatları görebilir
Hortum kelepçesi A4

Ürün no. 053835 50

Müşteriler giriş yaptıktan sonra fiyatları görebilir
Adet
Paket birimi
x 25 ad.

Sadece ticari amaçlı

Binlerce ürün çeşidimize ulaşmak için şimdi kayıt olun

Tamamen paslanmaz çelikten yapılmış asimetrik kilit ile birlikte

Asimetrik gövde


  • Eşit kuvvet dağılımı

  • Kelepçe başlığı sıkma sırasında sıyırmaz


Yuvarlatılmış kenarlara sahip kabartmalı şerit içi


Yaralanmayı ve hortumun hasar görmesini engeller

Ürün bilgileri

Veri sayfaları(X)

Kullanım alanı

Yakıt hattı sistemleri, hava taşıyan borular, soğutma suyu/ısıtma, genel tesisat sabitleme/bağlama

Kelepçe bandı malzemesi

Paslanmaz çelik A4

Kelepçe bandı yüzeyi

Düz

Vida malzemesi

Paslanmaz çelik A4

Vida yüzeyi

Çıplak

Muhafaza malzemesi

Paslanmaz çelik A4

Muhafaza yüzeyi

Çıplak

Bant genişliği

12 mm

Min./maks. kavrama aralığı

35-50 mm

Tahrik tipi

Yuva

Lamalar boyunca genişlik (SW)

7 mm

Sıkma torku

5 Nm

Standartlar

DIN 3017

RoHS uyumlu

Evet

Gerekli aksesuar:
 
Ürün
Açıklama
Adet
Paket birimi
Fiyat
/Paket birimi
Tornavida, altıköşe lokma, esnek şaft

TORNAVİDA-LOKMA UÇLU-ESNEK GÖVDE-SW7X150

ZEBRA
Altıköşe başlı bağlantılar için
x 1 ad.

Paket birimi

Paket birimi, bir paket içerisinde bulunan ürünlerin sayısını belirtir. Katalog bölümünde, bir seçim menüsü görüntülendiğinde çeşitli paket birimleri arasında seçim yapılabilir.

Ürün sepetinde veya Easy-/VarioScan'de tespit esnasında doğrudan ürün numarası girişinde paket birimi tanınmazsa, alanı boş bırakınız. Bu durumda otomatik olarak bir paket birimi belirlenir.

Würth ürün numarası yapısı

Würth ürün numarası şunlardan oluşmaktadır: VVVVAAABBB
VVVV = İlk numara için 4 hane (Dikkat, ilk hane şu anda daima bir 0'dır)
AAA = 1. ölçüm bölümü için 3 hane
BBB = 2. ölçüm bölümü için 3 hane

Ürün numarası yapısı için örnekler:
Örnek 1: 4x10 mm ölçüsünde cıvata:
VVVVAAABBB
00574 10 (4 ve 10 arasında 2 boşluk)

Örnek 2: 10x20 mm ölçüsünde cıvata:
VVVVAAABBB
005710 20 (10 ve 20 arasında 1 boşluk)

Örnek 3: 6 mm iç çapı olan bir pul:
VVVVAAABBB
04076

Fiyatlandırma hakkında bilgiler

Paket birimi (VE) başına fiyat:
Gösterilen fiyat her zaman gösterilen pakete 250'lik paket biriminde yani 250 adet fiyatında, 300'lük paket biriminde yani 300 adet fiyatında eşdeğerdir.

Fiyat anahtarı gösterimli (PSL) fiyat:
Fiyat her zaman fiyat anahtarı üzerinden düzenlenen bir miktar için geçerlidir:
1 adet için fiyat
100 adet için fiyat
1000 adet için fiyat

Miktar

Miktar, sipariş veya teslimattaki birim sayısını ve ilgili öğenin miktar birimini gösterir.
Satış ambalajının ve dış ambalajın aksine, kimyasal bazlı ürünlerin imha maliyetleri ayrı olarak görüntülenir. Ayrı maliyetlerin dökümü, ilgili ürün bilgilerinde ve ayrıca alışveriş sepetinde ve Satış Koşullarımızda bulunabilir.

Ürün no.
Müşteri malzeme no.

Tehlikeli malzeme

Ürün bilgileri

Veri sayfaları()

Veri sayfaları ()

CAD verileri  | 

Teknik bilgiler