WÜPOFAST® A2 Sunta vidası
WÜPOFAST paslnmz çlk A2 FT hav. başlı Z
HB.SUNTA VİDASI(WÜPOFAST)PZ2(A2)4X16
WUEPOFAST
Ürün no.
01824 16
EAN 4011231236720
Müşteriler giriş yaptıktan sonra fiyatları görebilir
Sadece ticari amaçlı
Binlerce ürün çeşidimize ulaşmak için şimdi kayıt olun
A2 paslanmaz çelik. PZ.
Ürün bilgileri
Veri sayfaları(X)
CAD verileri (ancak oturum açtıktan sonra erişilebilir)
Nominal çap (d) | 4 mm |
Uzunluk (l) | 16 mm |
Vida başı tipi | Havşa başlı 90 derece |
Kafa çapı (dh) | 7,8 mm |
Vida iç yolu | Z2 |
Diş tasarımı | Tam diş |
Uç açısı | 34 Derece |
Malzeme | Paslanmaz çelik A2 |
Yüzey | Çıplak |
Ürün ağırlığı (parça başına) | 1,011 g |
RoHS uyumlu | Evet |