Helezon matkap ucu HSS DIN 338 tip RN 130°
Hlz mtk uc HSS DIN 338 RN tip 130 der
HSS METAL MATKAP UCU-DIN338-D1,5MM
ZEBRA
Binlerce ürün çeşidimize ulaşmak için şimdi kayıt olun
Geleneksel matkaplara kıyasla %20 daha az besleme kuvveti, daha hızlı ilerleme ve daha az çaba
Optimize edilmiş çapraz inceltme
Eğri yüzeylerde bile merkezleme olmadan son derece hassas delme işlemi
Optimum çapraz taşlama
Karot matkap delikleri oluşturmak için idealdir
Hassas delme için son derece hassas uç taşlama
Soğutma sıvılarının mükemmel yapışması ve daha düşük birikme eğilimi
Buharlaşmış yüzey
- 13,0 mm çaplı matkap ucu 12,7 mm çapa traşlıdır
- Matkap ucu/malzeme seçimleri için tanıtım tablolarına bakın
Veri sayfaları(X)
Makine tipi için uygun | Matkap |
İşlenecek malzeme | Çelik |
Kalite | ZEBRA-Premium |
Standart / delme derinliği | DIN 338 / 5xD |
Çap (Ø) | 1,5 mm |
Uzunluk (l1) | 40 mm |
Yonga oluğu uzunluğu (l2) | 18 mm |
Mil stili | Silindirik |
Yüzey | Buharlaştırılmış |
Kesme malzemesi | HSS |
Uç açısı | 130 Derece |
Hizmet ömrü (nokta sistemi) | 3/4 nokta |
Delme hızı (nokta sistemi) | 3/4 nokta |
Delme deliği kalitesi (nokta sistemi) ( ) | 4/4 nokta |
Değişkenlik (nokta sistemi) | 2/4 nokta |
Delme davranışı (nokta sistemi) | 3/4 nokta |
Matkap için uygun (nokta sistemi) | 3/4 nokta |
Şarjlı matkaplar için uygun (nokta sistemi) | 3/4 nokta |
Dikey matkap için uygun (nokta sistemi) | 3/4 nokta |
Frezeleme-delme merkezi (nokta sistemi) için uygun | 1/4 nokta |
Kendinden merkezleyen | Evet |
Belirtilen değere kadar germe dayanımı için uygun | 850 N/mm² |
Alt grup malzemesi | Genel yapı çelikleri |
RAL renk değeri seç
DİKKAT: Renklerin ekrandaki görünümü gerçek renk tonundan farklılık gösterir!